Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DURHAM MANUFACTURING 109-95-D570 Facklåda, 21 fack, Storlek 18 x 12 x 3 tum | AC9VQB 3KR06

DURHAM MANUFACTURING 109-95-D570 Facklåda, 21 fack, storlek 18 x 12 x 3 tum

Finns i lager
Artikel: AC9VQB Modell: 109-95-D570Korsreferens: 3KR06
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFacklåda
FärgGrå
Fack per låda21
Låddjup12 "
Lådhöjd3"
Lådans bredd18 "
FinishPulverlack
För användning med Grainger artikelnummer4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885
Lastkapacitet40 lb.
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)32.77
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärgLåddjupLastkapacitetMaterialAntal fackÖvergripande djupTotala höjdenPris
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR Facklåda, liten, 6 fack, klar | AA7DVQ 15V199 SP6-KLAR-Rensa--Polypropylenharts66.75 "1.75 "75SEK
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR Facklåda, liten, 12 fack, klar | AA7DVR 15V201 SP12-KLAR-Rensa--Polypropylenharts126.75 "1.75 "75SEK
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR facklåda, liten, 12 offsetfack, klar | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Rensa--Polypropylenharts126.75 "1.75 "75SEK
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR Facklåda, liten, 13 fack, klar | AA7DVU 15V203 SP13-KLAR-Rensa--Polypropylenharts136.75 "1.75 "75SEK
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR Facklåda, liten, 18 fack, klar | AA7DVV 15V204 SP18-KLAR-Rensa--Polypropylenharts186.75 "1.75 "75SEK
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR Facklåda, stor, 6 fack, klar | AA7DVW 15V206 LP6-KLAR-Rensa--Polypropylenharts69"2 5 / 16 "131SEK
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR Facklåda, stor, 12 fack, klar | AA7DVX 15V207 LP12-KLAR-Rensa--Polypropylenharts129"2 5 / 16 "131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 109-95-D570 Facklåda, 21 fack, storlek 18 x 12 x 3 tum
605SEK /enhet