DURHAM MANUFACTURING 582-95 slangskåp, 2 öppningar, storlek 13-3/4 x 24-1/8 x 24 tum, stål | AG6WGX 49H245

DURHAM MANUFACTURING 582-95 Slangskåp, 2 öppningar, storlek 13-3/4 x 24-1/8 x 24 tum, stål

Finns i lager
Artikel: AG6WGX Modell: 582-95Korsreferens: 49H245

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
SkåpfärgGrå
FinishGrå pulverlackerad
Mätare18
MaterialStål
Antal dörrar0
Antal lådor0
Antal hyllor0
Övergripande djup24.125 "
Totala höjden24 "
Total bredd13.75 "
Styrka BetygIndustri
StilSpecialitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.665
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal breddPris
DURHAM MANUFACTURING 581-95 Slangskåp, 1 öppning, Storlek 8-1/2 x 24-1/8 x 34-7/8 Inch, Stål | AG6WGW 49H244 581-9534.875 "8.5 "4 033 kr
DURHAM MANUFACTURING 583-95 slangskåp, 3 öppningar, storlek 21-9/16 x 24-1/8 x 24 tum, stål | AG6WGY 49H246 583-9524 "21 9 / 16 "5 537 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 582-95 Slangskåp, 2 öppningar, storlek 13-3/4 x 24-1/8 x 24 tum, stål
4 581 kr /enhet