DURHAM MANUFACTURING DC48-842S6DS-1795 Industriskåp, 14 Gauge, 84 Bin, Röd | AH6RUA 36FC16

DURHAM MANUFACTURING DC48-842S6DS-1795 industriskåp, 14 gauge, 84 bin, röd

Artikel: AH6RUA Modell: DC48-842S6DS-1795Korsreferens: 36FC16
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

35 955 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFackskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgRed
Lådor per skåp84
Lådor per dörr32
Skåpets hyllkapacitet700 lb.
SkåpstypIndustri
FärgGrå
Dörr TypDjup
FinishPulverlackat
Mätare14 ga
LåstypNycklad
MaterialStål
Antal hyllor2
Antal dörrhyllor6
Övergripande djup24 "
Totala höjden72 "
Total bredd48 "
Totalt antal lagerplatser84
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 244.35
Fartygets höjd (cm)62.39
Fartygets längd (cm)122.24
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Väggmonterad / stå ensam: stå ensam
    • Totalt antal hyllor: 8
    • Stor skåpfack H x B x D: 8 "x 15" x 7 "
    • Skåphylla B x D: 47-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Liten dörrkorg H x B x D: 3 "x 4" x 7 "
    • Dörrhylla B x D: 18 "x 4"

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antal lagerplatserFack för färgDörr TypTotalt antal lådorMätareLåstypÖvergripande djupTotala höjdenPris
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Industriskåp, 16 Gauge, 138 Bin, Höjd 84 tum, Röd | AH6RLM 36EZ68 2500-138B-1795138RedFlush-16 gaNycklad24 "84 "27 736 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Industriskåp, 16 gauge, 138 bin, höjd 84 tum, blå | AH6RLN 36EZ69 2500-138B-5295138BlåFlush-16 gaNycklad24 "84 "27 736 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 Industriskåp, 16 Gauge, 138 Bin, Höjd 84 tum, Gul | AH6RLP 36EZ70 2500-138B-95138GulFlush-16 gaNycklad24 "84 "27 736 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Industriskåp, 16 Gauge, 102 Bin, Röd | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102RedFlush-16 gaNycklad24 "72 "23 364 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Industriskåp, 16 Gauge, 102 Bin, Blå | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102BlåFlush-16 gaNycklad24 "72 "23 364 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Industriskåp, 16 Gauge, 102 Bin, Gul | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102GulFlush-16 gaNycklad24 "72 "23 364 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Industriskåp, 16 Gauge, 126 Bin, Röd | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126RedFlush-16 gaNycklad24 "72 "25 390 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC48-842S6DS-1795 industriskåp, 14 gauge, 84 bin, röd
35 955 kr /enhet