DURHAM MANUFACTURING EMDC-362472-95 Ventilerat hyllskåp, 3 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 36 x 24 x 72 tum | AD2FMC 3NYK5

DURHAM MANUFACTURING EMDC-362472-95 Ventilerat hyllskåp, 3 justerbar hylla, 14 mätare, storlek 36 x 24 x 72 tum

Artikel: AD2FMC Modell: EMDC-362472-95Korsreferens: 3NYK5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

22 170 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentilerat förvaringsskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
MontageSvetsade
SkåpfärgGrå
Dörr TypClearview
FinishPulverlackat
Mätare14
HandleNycklad Chrome-låsning
Låssystem3-Point
MaterialSvetsat stål
Antal dörrar2
Antal lådor0
Antal hyllor3
Övergripande djup24 "
Totala höjden72 "
Total bredd36 "
Hyllkapacitet900 lb.
Styrka BetygHeavy Duty
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 150.75
Fartygets höjd (cm)61.6
Fartygets längd (cm)91.76
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHyllkapacitetFinishHöjdBreddMaterialAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenPris
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361860-95 Ventilerat hyllskåp, 3 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 36 x 60 tum | AB3MDB 1UBL1 EMDC-361860-95900 lb.Pulverlackat--Svetsat stål318 "60 "16 786 kr
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-95 Ventilerat hyllskåp, 3 justerbara hyllplan, 14 gauge, storlek 36 x 18 x 72 tum | AB3MDC 1UBL2 EMDC-361872-95900 lb.Pulverlackat--Svetsat stål418 "72 "24 155 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361884-95 Ventilerat hyllskåp, 4 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 36 x 84 tum | AB3MDD 1UBL3 EMDC-361884-95900 lb.Pulverlackat--Svetsat stål418 "84 "20 698 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-481872-95 Ventilerat hyllskåp, 3 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 48 x 18 x 72 tum | AB3MDE 1UBL4 EMDC-481872-95700 lb.Pulverlackat--Svetsat stål318 "72 "21 488 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362442-95 Ventilerat hyllskåp, 2 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 36 x 42 tum | AD2FMB 3NYK4 EMDC-362442-95900 lb.Pulverlackat--Svetsat stål224 "42 "15 513 kr
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362484-95 Ventilerat hyllskåp, 3 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 36 x 84 tum | AD2FMD 3NYK6 EMDC-362484-95900 lb.Pulverlackat--Svetsat stål324 "84 "25 117 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-95 Ventilerat hyllskåp, 3 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 48 x 24 x 72 tum | AD2FME 3NYK7 EMDC-482472-95700 lb.Pulverlackat--Svetsat stål324 "72 "24 744 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EMDC-362472-95 Ventilerat hyllskåp, 3 justerbar hylla, 14 mätare, storlek 36 x 24 x 72 tum
22 170 kr /enhet