DURHAM MANUFACTURING HDC36-96-4S95 skåp, 12 gauge, storlek 36 x 78 tum | AG3UHB 33VE35

DURHAM MANUFACTURING HDC36-96-4S95 Skåp, 12 mätare, storlek 36 x 78 tum

Finns i lager
Artikel: AG3UHB Modell: HDC36-96-4S95Korsref.: 33VE35

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgGul
Lådor per skåp96
Lådor per dörr48
Skåpets hyllkapacitet1900 lb.
SkåpstypLådor / hyllor
FärgGrå
Dörr TypSpoldörr
FinishPulverlackat
Mätare12 ga
LåstypPad låsbara handtag
MaterialStål
Antal hyllor4
Antal dörrhyllor0
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd36 "
Totalt antal lagerplatser96
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 205.5445
Fartygets höjd (cm)61.28
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)198.12
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Benhöjd (6 ")
    • Totalt antal hyllor (4)
    • Skåphylla B x D (33-15 / 16 "x 15-27 / 32")
    • Liten dörrkorg H x B x D (4 "x 7" x 3 ")
    • Insida låda H x B x D (71-13 / 16 "x 35-13 / 16" x 23-13 / 16 ")
    • Väggmonterad / stå ensam (stå ensam)

Produktvarianter

ProduktModellLåstypFack för färgFärgLåssystemMaterialAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenPris
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95-skåp, 12-dörrarsbricka, 4 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 36 x 72 tum | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointSvetsat stål424 "72 "23 162 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Skåpförvaring, 9 lådor | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLås gångjärnStål9--5 083 kr
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skåp, 14 fack, storlek 36 x 72 tum | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Svetsat stål-18 "72 "21 565 kr
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skåp, 102 fack, storlek 36 x 72 tum | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Svetsat stål-24 "72 "31 903 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Skåp, 132 Bin, Storlek 36 x 72 tum | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Svetsat stål-24 "72 "33 407 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Skåp, 137 Bin, Storlek 48 x78 tum | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Svetsat stål-24 "78 "32 472 kr
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Skåp, 171 papperskorg, storlek 48 x78 tum | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Svetsat stål-24 "78 "35 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC36-96-4S95 Skåp, 12 mätare, storlek 36 x 78 tum
30 219 kr /enhet