DURHAM MANUFACTURING HDC48-192-95 Skåp, 192 Bin | AG3UHF 33VE40

DURHAM MANUFACTURING HDC48-192-95 Skåp, 192 Bin

Artikel: AG3UHF Modell: HDC48-192-95Korsref.: 33VE40
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

45 792 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgGul
Lådor per skåp192
Lådor per dörr60
SkåpstypAlla soptunnor
FärgGrå
Dörr TypSpola, fast
FinishPulverlackat
Mätare12
LåstypPad låsbara handtag
MaterialStål
Antal hyllor0
Antal dörrhyllor0
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd48 "
Totalt antal lagerplatser192
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 290.25
Fartygets höjd (cm)61.28
Fartygets längd (cm)122.4
Fartygets bredd (cm)198.12
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Benhöjd (6 ")
    • Stor skåpfack H x B x D ((24) 7 "x 8" x 15 ", (24) 5" x 6 "x 11", (24) 3 "x 4" x 7 ")
    • Totalt antal hyllor (0)
    • Liten dörrkorg H x B x D ((30) 4 "x 7" x 3 ", (30) 4" x 5 "x 3")
    • Väggmonterad / stå ensam (stå ensam)

Produktvarianter

ProduktModellLåstypFack för färgFärgLåssystemMaterialAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenPris
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95-skåp, 12-dörrarsbricka, 4 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 36 x 72 tum | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointSvetsat stål424 "72 "25 972 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Skåpförvaring, 9 lådor | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLås gångjärnStål9--4 565 kr
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skåp, 14 fack, storlek 36 x 72 tum | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Svetsat stål-18 "72 "22 365 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skåp, 102 fack, storlek 36 x 72 tum | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Svetsat stål-24 "72 "35 508 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Skåp, 132 Bin, Storlek 36 x 72 tum | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Svetsat stål-24 "72 "36 266 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Skåp, 137 Bin, Storlek 48 x78 tum | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Svetsat stål-24 "78 "36 436 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Skåp, 171 papperskorg, storlek 48 x78 tum | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Svetsat stål-24 "78 "38 604 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC48-192-95 Skåp, 192 Bin
45 792 kr /enhet