DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Bin och hylla Vaktmästeriskåp, 156 Bin | AG3UHK 33VE44

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Skåp och hylla Vaktmästeri, 156 kärl

Artikel: AG3UHK Modell: HDJC244878-156-4S9Korsref.: 33VE44
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

34 608 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFack och hyllvaktskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgGul
Lådor per skåp156
Lådor per dörr60
Skåpets hyllkapacitet1200 lb.
SkåpstypLådor / hyllor
FärgGrå
Dörr TypSpola, fast
FinishPulverlackat
Mätare12
LåstypPad låsbara handtag
MaterialStål
Antal hyllor4
Antal dörrhyllor0
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd48 "
Totalt antal lagerplatser156
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 305.72
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod9403200030

Produktinformation:

    • Benhöjd (6 ")
    • Stor skåpfack H x B x D ((12) 7 "x 8" x 15 ", (24) 5" x 6 "x 11")
    • Totalt antal hyllor (4)
    • Skåphylla B x D (45-15 / 16 "x 15-27 / 32")
    • Liten dörrkorg H x B x D (4 "x 7" x 3 ")
    • Väggmonterad / stå ensam (stå ensam)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Skåp och hylla Vaktmästeri, 156 kärl
34 608 kr /enhet