DURHAM MANUFACTURING HWB-3660-95 Arbetsbänk, storlek 36 x 60 x 34 tum | AD8ZRZ 4NUR3

DURHAM MANUFACTURING HWB-3660-95 arbetsbänk, storlek 36 x 60 x 34 tum

Finns i lager
Artikel: AD8ZRZ Modell: HWB-3660-95Korsreferens: 4NUR3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk
FärgGrå
Djup36 "
Edge Type1/2 "radie
FinishPulverlackat
RamfärgGrå
Höjd34 "
Ben typRakt
Lastkapacitet14,000 lb.
Material12 ga Stål
Topptjocklek1 / 4 "
Bredd60 "
ArbetsytmaterialStål
ArbetsbänkmonteringSvetsade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 132.943
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupFinishArbetsytmaterialHöjdLängdLastkapacitetMaterialPris
DURHAM MANUFACTURING DWB-3060-BE-95 Arbetsbänk, storlek 60 x 30 x 34 tum | AA7DVH 15V191 DWB-3060-BE-9560 "30 "PulverlackatFörstärkt stål34 "-4000 lb.Stål10 273 kr
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-95 Arbetsbänk, storlek 72 x 30 x 34 tum | AA7DVJ 15V192 DWB-3072-BE-9572 "30 "PulverlackatFörstärkt stål34 "-4000 lb.Stål11 009 kr
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-LP-95 Arbetsbänk, jalusipanel, storlek 72 x 30 x 34 tum | AA7DVK 15V194 DWB-3072-BE-LP-9572 "30 "PulverlackatFörstärkt stål34 "-4000 lb.Stål13 420 kr
DURHAM MANUFACTURING DWB-3060-BE-PB-95 Arbetsbänk, Pegboard Riser, Storlek 60 x 30 x 34 tum | AA7DVL 15V195 DWB-3060-BE-PB-9560 "30 "PulverlackatFörstärkt stål34 "-4000 lb.Stål12 217 kr
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-PB-95 Arbetsbänk, Pegboard Panel, Storlek 72 x 30 x 34 tum | AA7DVM 15V196 DWB-3072-BE-PB-9572 "30 "PulverlackatFörstärkt stål34 "-4000 lb.Stål14 275 kr
DURHAM MANUFACTURING DWB-3060-BE-RSR-95 Arbetsbänk med riser, storlek 60 x 30 x 34 tum | AA7DVN 15V197 DWB-3060-BE-RSR-9560 "30 "PulverlackatFörstärkt stål34 "-4000 lb.Stål15 226 kr
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-RSR-95 Arbetsbänk, valfri låda, storlek 72 x 30 x 34 tum | AA7DVP 15V198 DWB-3072-BE-RSR-9572 "30 "PulverlackatFörstärkt stål34 "-4000 lb.Stål16 374 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HWB-3660-95 arbetsbänk, storlek 36 x 60 x 34 tum
19 562 kr /enhet