A Kroppsdia: 6.42 " , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Öppna Dripproof , Ram: 56J , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 50 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Gängad , Motor Sub Application: Jetpumpar , Termiskt motorskydd: Bil , Montering: Ansikte / bas , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Typskylt RPM: 3450 , Fas: 1 , Rotation: CCWSE , RPM-intervall: 3001-3600 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 2.375 " , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Skafttyp: Gängad 7 / 16-20 UNF-2A , Termiskt skydd: Bil