DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-3-3K-6PHSB-95 Lagervagn, 3 hyllor, storlek 30-1/4 x 54-1/4 x 39 tum | CF6LMZ

DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-3-3K-6PHSB-95 Lagervagn, 3 hyllplan, storlek 30-1/4 x 54-1/4 x 39 tum

Finns i lager
Artikel: CF6LMZ Model: RSC-3048-3-3K-6PHSB-95

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagervagn
monteradeJa
FärgGrå
FinishTexturerad pulverfärg
Höjd39 "
Längd54.25 "
Lastkapacitet3000 Ibs
MaterialStål
Antal mätare14
Bredd30.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 152.7058
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFinishKapacitet per hyllaCaster Dia.HandleHantera typHöjdLängdLäpphöjdPris
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Lagervagn, kapacitet 1200 pund, storlek 36 x 18 tum, stål | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Pulverlack600 lb.5"Stål---3"5 852 kr
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Lagervagn, Heavy Duty, Storlek 36 x 18 tum | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Pulverlack-5"-----10 383 kr
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Lagervagn, Heavy Duty, Storlek 36 x 24 tum | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Pulverlack-5"-----10 559 kr
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Lagervagn, Heavy Duty, Storlek 48 x 24 tum | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Pulverlack-5"-----13 774 kr
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Lagervagn, Heavy Duty, Storlek 48 x 30 tum | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Pulverlack-5"-----14 469 kr
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Lagervagn, Heavy Duty, Storlek 72 x 36 tum | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Pulverlack-5"-----21 908 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Lagervagn, Heavy Duty, 3 hyllor, Storlek 60 x 30 tum | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Pulverlack-8"-----21 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-3-3K-6PHSB-95 Lagervagn, 3 hyllplan, storlek 30-1/4 x 54-1/4 x 39 tum
9 873 kr /enhet