Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUTTON-LAINSON DLB1205A Handvinschbroms, med kugghjul, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990

DUTTON-LAINSON DLB1205A Handvinschbroms, med kugghjul, 1200 Lb

Finns i lager
Artikel: AC4AJE Modell: DLB1205AKorsreferens: 2YA27 / 14990
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
1 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch med broms
1: a lagerets lastkapacitet1200 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel50 ft.
Trumkapacitet för 3/16 tum. Kabel93 ft.
Trumkapacitet för 7/32 tum. Kabel69 ft.
RamfärgKopparbrons Metallic
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Växelförhållande5.4:1
VäxeltypSpur Gear
handtag Längd7"
Totala höjden6.75 "
Total längd7.5 "
Total bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.96
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dutton-Lainson DLB1205A, ASAE S361.3-kompatibel, bromsvinsch med styv, svetsad rullekonstruktion, perfekt för vertikala lyft och horisontella drag
    • Kraftiga stålhandtag med ergonomiska formgjutna handtag (7 tums handtag)
    • Funktioner Helautomatisk friktionsbroms för att hålla laster i läge vid sänkning eller höjning
    • Har förzinkad Tuffplate-finish på delar för extra rostbeständighet och förlängd livslängd
    • Kopparlödda drivaxelhjul för att ge hållbarhet
    • Kan dras av manuellt när frihjulet är inkopplat
    • Minst 50 kg belastning krävs för att vinschen ska fungera utan krångel
    • Brytmekanismen låser lasten på plats även när handtaget släpps
    • Med kugghjul i högkolstål med laminerad finish för lång livslängd och slitsade monteringshål, vilket garanterar enkel installation
    • Utrustad med lastmatchade utväxlingar för enkel vevning och kan manövreras med ett stort båtlyfthjul (säljs separat)

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeArtikelTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DUTTON-LAINSON DLB800A handvinsch med kugghjul, 800 lb bromskapacitet, stål | AF2NEU 6W045 / 14912 DLB800A4.4:1Handvinsch5.5 "6 11 / 16 "6.25 "1 098 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUTTON-LAINSON DLB1205A Handvinschbroms, med kugghjul, 1200 Lb
1 165 kr /enhet