Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS CBT178041 Clip On Dial Termometer, bimetall, 8 tums skaft, -40 till 160 Deg F Range | AB3RKK 1UZK9

DWYER INSTRUMENTS CBT178041 Clip On Dial-termometer, bimetall, 8 tums stam, -40 till 160 grader F intervall

Finns i lager
Artikel: AB3RKK Modell: CBT178041Korsreferens: 1UZK9

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClip On Dial Termometer
Noggrannhet-/+ 2 %
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsTillbaka
Dialstorlek1 3 / 4 "
GradeBetyg 300, Betyg 304
Husets materialRostfritt stål
Lens MaterialGlas
Upplösning2 grader
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd8"
Temp. Räckvidd-40 grader. till 160 grader. F
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekStamlängdTemp. RäckviddPris
DWYER INSTRUMENTS CBT175041 Clip On Dial-termometer, bimetall, 5 tums skaft, -40 till 160 grader F intervall | AB3RJY 1UZJ7 CBT1750411 3 / 4 "5"-40 grader. till 160 grader. F1 679 kr
DWYER INSTRUMENT CBT1750111 Clip On Dial Termometer, Bimetall, 1-3/4 tums urtavla, 5 tums skaft, 0 till 140 Deg F Range | AB3RJZ 1UZJ8 CBT17501111 3 / 4 "5"0 grader till 140 grader. F1 543 kr
DWYER INSTRUMENT CBT1750101 Clip On Dial Termometer, Bimetall, 1-3/4 tums urtavla, 5 tums skaft, 0 till 180 Deg F Range | AB3RKA 1UZJ9 CBT17501011 3 / 4 "5"0 grader till 180 grader. F1 575 kr
DWYER INSTRUMENT CBT1750131 Clip On Dial Termometer, Bimetall, 1-3/4 tums urtavla, 5 tums skaft, 0 till 220 Deg F Range | AB3RKB 1UZK1 CBT17501311 3 / 4 "5"0 grader till 220 grader. F1 543 kr
DWYER INSTRUMENT CBT175051 Clip On Dial Termometer, Bimetall, 1-3/4 tums urtavla, 5 tums skaft, 0 till 250 Deg F Range | AB3RKC 1UZK2 CBT1750511 3 / 4 "5"0 grader till 250 grader. F1 543 kr
DWYER INSTRUMENT CBT175031 Clip On Dial Termometer, Bimetall, 1-3/4 tums urtavla, 5 tums skaft, 25 till 125 Deg F Range | AB3RKD 1UZK3 CBT1750311 3 / 4 "5"25 grader till 125 grader. F1 492 kr
DWYER INSTRUMENT CBT175061 Clip On Dial Termometer, Bimetall, 1-3/4 tums urtavla, 5 tums skaft, 50 till 300 Deg F Range | AB3RKE 1UZK4 CBT1750611 3 / 4 "5"50 grader till 300 grader. F1 635 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS CBT178041 Clip On Dial-termometer, bimetall, 8 tums stam, -40 till 160 grader F intervall
2 941 kr /enhet