Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 Digital solcellsdriven bimetalltermometer, 3-tums urtavla | AB3RBU 1UYL2

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 digital soldriven bimetalltermometer, 3 tums urtavla

Finns i lager
Artikel: AB3RBU Modell: DBTA3251Korsreferens: 1UYL2

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital urtermometer
Noggrannhet-/+ 1 %
FallHermetiskt försluten
Fall typHermetiskt försluten
AnslutningsplatsJusterbar
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
Dialstorlek3"
Visa siffror3 1/2 siffror
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialRostfritt stål
Lens MaterialAkryl
Ström krävsSolkraft
Respons tid15 sek.
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd2 1 / 2 "
Temp. Noggrannhet-/+1 grader C
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Spänning3V
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Gängmonterad digital termometer, -58 grader till 302 grader F/-50 grader till 150 grader C, skaftlängd 2.5 tum, 1/2 tum NPT, justerbar vinkel, inkluderar NIST-spårbart certifikat nr, 3 i dia Display med 3 1/2-siffrig LCD - 1/2 tums siffra höjd, 300 rostfritt stålhus med akryllins och rostfritt stålstam, 3V solcell (minst 35 lux), digital, soldriven digital termometer

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdPris
DWYER INSTRUMENTS DBTA3401 Termometer med urtavla, digital stammontering, 1/2 tums NPT-anslutning, -35 till 160 grader F intervall | AB3RBV 1UYL4 DBTA34014"3 061 kr
DWYER INSTRUMENTS DBTA3601 Termometer med urtavla, digital stamfäste, 1/2 tums NPT-anslutning, -35 till 160 grader F-intervall | AB3RBW 1UYL6 DBTA36016"3 061 kr
DWYER INSTRUMENTS DBTA3901 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT Connection, -35 till 160 Deg F Range | AB3RBX 1UYL8 DBTA39019"3 061 kr
DWYER INSTRUMENTS DBTA3121 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT Connection, -35 till 160 Deg F Range | AB3RBY 1UYN1 DBTA312112 "3 061 kr
DWYER INSTRUMENTS DBTA3151 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT-anslutning, -35 till 160 Deg F Range | AB3RBZ 1UYN3 DBTA315115 "3 782 kr
DWYER INSTRUMENTS DBTA3181 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT Connection, -35 till 160 Deg F Range | AB3RCA 1UYN5 DBTA318118 "3 608 kr
DWYER INSTRUMENTS DBTA3241 Dial Termometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT Connection, -35 till 160 Deg F Range | AB3RCB 1UYN7 DBTA324124 "3 660 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 digital soldriven bimetalltermometer, 3 tums urtavla
3 061 kr /enhet