DWYER INSTRUMENTS DBT-seriens digitala soldrivna bimetalltermometrar


Filter
Noggrannhet: -/+ 1 % , Fall typ: Hermetiskt försluten , Anslutningsplats: Justerbar , Anslutningsstorlek: 1 / 2 " , Kopplingstyp: NPT , Urtavla storlek: 3" , Visa siffror: 3 1/2 siffror , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Rostfritt stål , Linsmaterial: Akryl , Ström som krävs: Solkraft , Respons tid: 15 sek. , Avkänningselement: bimetall , Stam Dia.: 1 / 4 " , Temp. Räckvidd: -58 grader. till 302 grader. F , Spänning: 3V , blött material: Rostfritt stål
StilModellStamlängdPris (ex moms)
A
DBTA3251
2 1 / 2 "3 061 SEK
A
DBTA3401
4"3 061 SEK
A
DBTA3601
6"3 061 SEK
A
DBTA3901
9"3 061 SEK
A
DBTA3121
12 "3 061 SEK
A
DBTA3151
15 "3 782 SEK
A
DBTA3181
18 "3 608 SEK
A
DBTA3241
24 "3 660 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?