Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DPG-009 digital processtryckmätare, 0 till 1000 PSI, 1/4 tum Npt hane, 3 tums urtavla, Dpg | CQ8YPM 55EH86

DWYER INSTRUMENTS DPG-009 digital processtrycksmätare, 0 till 1000 PSI, 1/4 tum Npt hane, 3 tums urtavla, Dpg

Finns i lager
Artikel: CQ8YPM Modell: DPG-009Korsreferens: 55EH86
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
4 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktinformation:

Dwyer DPG-seriens digitala tryckmätare har en hög noggrannhet på ±0.25 % eller ±0.5 % i full skala. Den 4-siffriga digitala displayen kommer att minska risken för fel i avläsningar genom att eliminera parallaxfel som vanligtvis produceras med analoga mätare. Series DPG är batteridriven och har en automatisk avstängning för att spara på batteriet. Batterilivslängden kommer i genomsnitt att vara 2000 timmar. En knappsats med 4 knappar ger enkel åtkomst till funktioner utan att behöva arbeta genom komplexa menyer eller svåra tangentkombinationer. Dessa funktioner inkluderar bakgrundsbelysning, topp och dal, tara eller automatisk nollställning och omvandling av tryckenheterna.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DWYER INSTRUMENT DPGAB-08 Digital processtrycksmätare, 0 till 100 PSI, för torr luft och gaser, 1/4 tum Npt hane | CQ8YNN 55EJ07 DPGAB-082 441 kr
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-08 Digital processtrycksmätare, 0 till 100 PSI, för vätskor och gaser, 1/4 tum Npt hane | CQ8YPP 55EJ26 DPGWB-083 270 kr
DWYER INSTRUMENTS DPG-002 Digital processtryckmätare, 0 till 15 PSI, 1/4 tum Npt hane, botten, 3 tums urtavla, Dpg | CQ8YPQ 55EH79 DPG-0024 264 kr
DWYER INSTRUMENT DPGAB-05 digital processtrycksmätare, 0 till 15 PSI, för torr luft och gaser, 1/4 tum Npt hane | CQ8YPT 55EJ04 DPGAB-052 441 kr
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-05 digital processtrycksmätare, 0 till 15 PSI, för vätskor och gaser, 1/4 tum Npt hane | CQ8YPU 55EJ23 DPGWB-053 270 kr
DWYER INSTRUMENT DPGAB-09 digital processtrycksmätare, 0 till 200 PSI, för torr luft och gaser, 1/4 tum Npt hane | CQ8YPW 55EJ08 DPGAB-092 441 kr
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-09 Digital processtrycksmätare, 0 till 200 PSI, för vätskor och gaser, 1/4 tum Npt hane | CQ8YPX 55EJ27 DPGWB-093 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-009 digital processtrycksmätare, 0 till 1000 PSI, 1/4 tum Npt hane, 3 tums urtavla, Dpg
4 264 kr /enhet