Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT IS626-07-GH-P1-E1-S1 Trycksändare, 0 psi till 15 psi, 4 till 20 ma likström, kabel- och trådkablar, Ip66 /Nema 4X | CP3YPT 4FTK3

DWYER INSTRUMENTS IS626-07-GH-P1-E1-S1 Trycksändare, 0 psi till 15 psi, 4 till 20 ma likström, kabel- och trådledningar, Ip66 /Nema 4X

Finns i lager
Artikel: CP3YPT Model: IS626-07-GH-P1-E1-S1Korsreferens: 4FTK3

Få det Maj 20, Måndag
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
8 740 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktinformation:

Trycksändare, minsta tryck 0 psi, maximalt tryck 15 psi, elektriska anslutningar Kabel & ledningar, utgång 4 till 20mA DC, Noggrannhet +/-0.25 procent av full skala, antal ledningar 2, processanslutning Kön hane, processanslutning storlek 1 /4 tum, Processanslutningstyp NPT, Ström som krävs 10 till 28V DC, NEMA-klassning NEMA 4X, IP-klassning IP66, serie IS626, kabelgenomföring, maximal drifttemperatur 176 grader F, lägsta driftstemperatur 0 grader F

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS IS626-07-GH-P1-E1-S1 Trycksändare, 0 psi till 15 psi, 4 till 20 ma likström, kabel- och trådledningar, Ip66 /Nema 4X
8 740 kr /enhet