Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barriär för egensäkra sändare | AD7PHV 4FTL5

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barriär för egensäkra sändare

Finns i lager
Artikel: AD7PHV Modell: MTL7706Korsreferens: 4FTL5

Få det Maj 7, Tisdag
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
11 817 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelZener barriär
Noggrannhet-/+ 2 uA
LED färgGrön strömindikator
Lastmotstånd0 till 500 Ohm
Operating temp.-4 grader. till 140 grader. F
Strömförsörjning20 till 35V DC
Relativ luftfuktighet5 till 95 % RH.
Säkert områdesutgång4 till 20 mA
Säkerhetsgradering28 uV, 300 Ohm, 93 mA
Lagringstemperatur Räckvidd-40 grader. till 176 grader. F
TerminalerUpp till 2.5 kvm
Sändarspänning16.2V @ 20 mA med 250 Ohm belastning, 11.0V @ 20 mA med 500 Ohm belastning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Zenerbarriär, serie MTL7706/7787, för användning med 608 egensäker differenstrycksändare, IS626 egensäker trycksändare, ISDP egensäker differenstrycksändare, PBLT2 och PBLTX nedsänkbar nivåsändare i serien DLTswy och STX sänkbara nivåsändare och SBL-sändare, SBLT2-sändare 608, Dwyer 637, Dwyer IS626, Dwyer ISDP, Dwyer PBLT2, Dwyer PBLTX, Dwyer SBLT2, Dwyer SBLTX, Inkluderar ledningsanvisningar, slingmotstånd mindre än 2 ohm

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DWYER INSTRUMENT A-435 Uppgraderbar LCD | AA8UUK 1AEW3 A-435Visa uppgraderingssats2 046 kr
DWYER INSTRUMENT A-325 Monteringsenhet | AC2CLJ 2HMP5 A-325Kanalmonterad montering101SEK
DWYER INSTRUMENT A-709 Temperaturtransmitterkapsling | AC2CLZ 2HMV1 A-709Kapsling1 417 kr
DWYER INSTRUMENT A-287 Monteringsfäste | AD2FTP 3NZK9 A-287Monteringsbygel1 484 kr
DWYER INSTRUMENT A-449 Fjärrdisplay | AE8EVV 6CTP7 A-449Fjärrskärm1 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barriär för egensäkra sändare
11 817 kr /enhet