Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT RHP-2D20 fuktsändare, 15 till 35vdc | AE8EVG 6CTN5

DWYER INSTRUMENTS RHP-2D20 fuktsändare, 15 till 35vdc

Finns i lager
Artikel: AE8EVG Modell: RHP-2D20Korsreferens: 6CTN5

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFuktighetssändare
Kalibrerings certifikatNIST
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPS
Elektrisk kopplingSkruvterminal
Kapslingsmaterialpolykarbonat
KapslingsklassificeringIP 66
Gap Temp. Sensornoggrannhet-/+ 0.9 grader. F @ 77 grader. F
Gap Temp. Sensorräckvidd-20 grader. till 140 grader. F
Luftfuktighet-/+ 2 %
hysteres-/+ 1 %
MonteringstypKanal
Utspänning0 till 10V DC
Ström krävs15 till 35V DC, 15 till 29V AC
Sond Dia.27 / 50 "
Probe längd9"
Relativ luftfuktighet0 till 100% RH
Repeterbarhet-/+ 0.1% Typiskt
Respons tid15 sek.
RH-sensorKapacitans polymer
RTD Temp. Sensornoggrannhet-/+ 0.54 grader. F @ 32 grader. F
RTD Temp. Sensorräckvidd-40 grader. till 140 grader. F
GivartypRTD eller termistor
Termistortemp. Sensornoggrannhet-/+ 0.36 grader. F @ 77 grader. F
Termistortemp. Sensorräckvidd-40 grader. till 140 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod9025801000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMonteringstypStröm krävsSond Dia.Probe längdPris
DWYER INSTRUMENT RHP-3W10-LCD fuktgivare, 10 till 35vdc | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-LCDFuktighetsgivareVägg10 till 35V DC---
RFQ
DWYER INSTRUMENT RHP-3O10 fuktgivare, 10 till 35vdc | AE8ETK 6CTH1 RHP-3Fuktighetsgivareyta10 till 35V DC1 3 / 25 "3"2 096 kr
DWYER INSTRUMENT RHP-3O11 Luftfuktighet/temperaturgivare, -20 Till 140 Deg F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3Fukt / Temp-givareyta10 till 35V DC1 3 / 25 "3"2 354 kr
DWYER INSTRUMENT RHP-3O20 fuktgivare, 15 till 35vdc | AE8ETM 6CTH3 RHP-3Fuktighetsgivareyta15 till 35V DC, 15 till 29V AC1 3 / 25 "3"2 417 kr
DWYER INSTRUMENT RHP-3O22 Fukt-/temperaturgivare, -20 Till 140 Deg F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3Fukt / Temp-givareyta15 till 35V DC, 15 till 29V AC1 3 / 25 "3"2 282 kr
DWYER INSTRUMENT RHP-3O1A Fukt-/temperaturgivare, -40 Till 140 Deg F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1AFukt / Temp-givareyta10 till 35V DC1 3 / 25 "3"2 234 kr
DWYER INSTRUMENT RHP-3O1B Fukt-/temperaturgivare, -40 Till 140 Deg F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BFukt / Temp-givareyta10 till 35V DC1 3 / 25 "3"2 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-2D20 fuktsändare, 15 till 35vdc
2 764 kr /enhet