Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT TBU-00 temperatursändare, 4 till 20mA utgång | CE9DUM 55MP10

DWYER INSTRUMENTS TBU-00 temperatursändare, 4 till 20mA utgång

Finns i lager
Artikel: CE9DUM Modell: TBU-00Korsreferens: 55MP10
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
2 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur sändare
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPS
Luftfuktighet-/+ 2 %
Monteringstypyta
Produktion4 till 20 mA
Utgångsström4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35V DC
Processanslutning1/2 "NPS
Relativ luftfuktighet0 till 100% RH
Respons tid1.6 sek. Typisk
RTD Temp. Sensornoggrannhet-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C
Temp. Noggrannhet-/+ 1 %
Temp. Gräns ​​(Deg. F)-40 grader. till 185 grader. F
Termistortemp. Sensornoggrannhet-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1598
URSPRUNGSLANDBR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TBU-00 temperatursändare, 4 till 20mA utgång
2 912 kr /enhet