Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENT TE-TNS-N064N-14 Industriell termobrunn, 304 rostfritt stål, 1/4 tum NPT | AE8FBF 6CUF2

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N064N-14 Industrial Thermowell, 304 rostfritt stål, 1/4 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AE8FBF Modell: TE-TNS-N064N-14Korsreferens: 6CUF2
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell Thermowell
Bore Dia.0.25 "
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypNPT
GradeGrade 304
Intern gängstorlek1 / 4 "
Typ av invändig trådNPT
Längd6"
Material för konstruktionRostfritt stål
Max. Tryck5500 psi
Max. Temp.1200 Deg. F
Stamlängd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdPris
DWYER INSTRUMENT TE-TNS-N044N-14 Industriell termobrunn, 304 rostfritt stål, 0.25 tums diameter. | AE8FBE 6CUF1 TE-TNS-N044N-144"489SEK
DWYER INSTRUMENT TE-TNS-N094N-14 Industriell termobrunn, 304 rostfritt stål, 9 tums längd | AE8FBG 6CUF3 TE-TNS-N094N-149"819SEK
DWYER INSTRUMENT TE-TNS-N124N-14 Industriell termobrunn, 304 rostfritt stål, 12 tums längd | AE8FBH 6CUF4 TE-TNS-N124N-1412 "1 158 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N064N-14 Industrial Thermowell, 304 rostfritt stål, 1/4 tum NPT
605SEK /enhet