DYNA-LIFT 4E-D1D-20-H Hydraulisk lyftsats 4 stolpar elektrisk 1500 Lb | AA8CBK 16Y699

DYNA-LIFT 4E-D1D-20-H Hydraulisk lyftsats 4-stolpar elektrisk 1500 Lb

Finns i lager
Artikel: AA8CBK Modell: 4E-D1D-20-HKorsref: 16Y699

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 647 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt lyftpaket
Justeringsområde20 "
CylindermaterialAluminium
Ladda betyg1500 lb.
Motor HP1/9
motor Hz50/60
motor~~POS=TRUNC115
MonteringstypRetro Fit
Antal cylindrar4
Skruvstorlek1/4 "20
Stroke20 "
Rörlängd96 "-96" -60 "-60"
TypTillbehör för arbetsbänk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeLadda betygStrokePris
DYNA-LIFT 4M-D1A-06-S Hydrauliskt lyftpaket 4 stolpar Mnl 1000 Lb | AA8CAD 16Y670 4M-D1A-06-S6"1000 lb.6"11 557 kr
DYNA-LIFT 4M-D1A-08-S Hydrauliskt lyftpaket 4 stolpar Mnl 1000 Lb | AA8CAE 16Y671 4M-D1A-08-S8"1000 lb.8"12 407 kr
DYNA-LIFT 4M-D1A-10-S Hydraullyft Kit 4 stolpar Mnl 1000 Lb | AA8CAF 16Y672 4M-D1A-10-S10 "1000 lb.10 "12 436 kr
DYNA-LIFT 4M-D1A-12-S Hydrauliskt lyftpaket 4 stolpar Mnl 1000 Lb | AA8CAG 16Y673 4M-D1A-12-S12 "1000 lb.12 "12 554 kr
DYNA-LIFT 4M-D1A-16-S Hydrauliskt lyftpaket 4 stolpar Mnl 1000 Lb | AA8CAH 16Y674 4M-D1A-16-S16 "1000 lb.16 "13 228 kr
DYNA-LIFT 4E-D1A-06-S Hydrauliskt lyftpaket 4 stolpar elektrisk 1000 lb | AA8CAJ 16Y675 4E-D1A-06-S6"1000 lb.6"16 044 kr
DYNA-LIFT 4E-D1A-08-S Hydrauliskt lyftpaket 4 stolpar elektrisk 1000 lb | AA8CAK 16Y676 4E-D1A-08-S8"1000 lb.8"16 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNA-LIFT 4E-D1D-20-H Hydraulisk lyftsats 4-stolpar elektrisk 1500 Lb
26 647 kr /enhet