Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 13204 Luftbehandlingsverktyg 14-5 / 8 tum längd 3400 rpm | AB8FKQ 25H811

DYNABRADE 13204 Air Finishing Tool 14-5/8 tum Längd 3400 rpm

Finns i lager
Artikel: AB8FKQ Modell: 13204Korsreferens: 25H811

Få det Maj 7, Tisdag
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
14 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktyg för efterbehandling av luft
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8.5
CFM @ Full belastning35
DutyTung
AvgasrörBakre
Gratis hastighet3400 rpm
Hantera materialKomposit
HP0.7
LåsJa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd14.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1825
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHPTotal längdHjuldiameterPris
DYNABRADE 13201 Air Finish Tool 3400 rpm 13-5 / 8 tum längd | AB8FKP 25H810 132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "15 287 kr
DYNABRADE 13220 Efterbehandlingsverktyg för luft 3400 varv / min 14-5 / 8 tum längd | AB8FKT 25H813 132201 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"19 098 kr
DYNABRADE 13400 Luftbehandlingsverktyg 3400 rpm 13-1 / 2 tum längd | AB8FKU 25H814 134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "22 996 kr
DYNABRADE 13515 Luftbehandlingsverktyg 3400 rpm 18-3 / 4 tum längd | AB8FKX 25H817 135153 / 8 "NPT10.7543118.75 "5/8 eller 1 "22 409 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 13204 Air Finishing Tool 14-5/8 tum Längd 3400 rpm
14 767 kr /enhet