Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 50324 Luftskivor slipmaskin Industrial 0.7 hk 4 tum | AB8FMV 25H861

DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4 Inch

Finns i lager
Artikel: AB8FMV Modell: 50324Korsreferens: 25H861
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
12 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskivslipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8
CFM @ Full belastning32
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet11,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.7
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6.625 "
Pad ansikts typLåsa
Padstorlek4"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek3/8 "-24
StrypaTrigger
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialHusets materialPadstorlekStrypaPris
DYNABRADE 50321 Luftskivslipmaskin Industrial 0.7 Hk 4-1 / 2 In | AA4VKB 13F679 50321GummiGummi4.5 "Spak12 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 50324 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4 Inch
12 105 kr /enhet