DYNABRADE 11,000 XNUMX varv / min Frihastighets luftskivor


Dynabrade luftskivslipmaskiner använder tryckluft för att slipa och jämna ut ytor av hårda material som trä, metall, plast och komposit.

Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 8 , CFM @ Full belastning: 32 , Plikt: Industri , Avgastyp: Bakre , Fri hastighet: 11,000 rpm , HP: 0.7 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Total längd: 6.625 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Varierande hastighet: Nej
StilModellHantera materialHusets materialPadstorlekStrypaPris (ex moms)
A
50324
KompositKomposit4"Trigger12 105 SEK
B
50321
GummiGummi4.5 "Spak12 447 SEK

Funktioner

  • De använder en 0.7 hk motor som tillåter punktslipning och finbearbetning med en hastighet på upp till 11000 XNUMX rpm. Denna växellösa motor minskar också underhåll och stilleståndstid.
  • Deras pistolgrepp ger förbättrad förarkomfort och det bakre avgasröret hjälper till att leda bort skräp från arbetsytan.
  • De är regulatorstyrda för att bibehålla hastigheten under tung belastning och inkluderar ett avtagbart sidohandtag som enkelt kan låsas/ta bort beroende på användning.
  • Dessa frihastighetsluftskivslipmaskiner inkluderar också en låsplatta för smidig drift och minimala verktygsvibrationer.
  • Dynabrade 50321 skivslipmaskinen levereras med en skivkuddsenhet som rymmer slitsade slipskivor med mitthål för ultraslät finish.

Vanliga frågor

Vilken funktion har avtryckargasreglaget?

Gasreglaget är en tryckkänslig anordning som ökar rotationshastigheten när tryck appliceras på den. När trycket tas bort, stoppas verktygets funktion.

Hur tar man bort och monterar skivdynan på luftskivslipmaskinen?

  • Koppla bort luftledningen från slipmaskinen.
  • Ta bort den gamla skivdynan från slipmaskinen genom att föra in skiftnyckeln (medföljer verktyget) mellan gummihöljet och skivdynan. Använd skiftnyckeln för att fästa slipmaskinens spindel samtidigt som du vrider skivdynan moturs.
  • Efter att ha tagit bort skivdynan, inspektera det gängade hålet i spindeln för att säkerställa att gängorna är fria från skräp och oskadade.
  • Se till att fenolbrickan är på plats runt det gängade skaftet på den nya skivkudden.
  • Fäst slipspindeln med skiftnyckeln och dra åt den nya skivkudden ordentligt i verktyget.

Vad är rätt metod för att slipa med en skivslipmaskin?

Slipa alltid ytan på skivans nedåtgående sida medan du använder verktygets skivdel. Slipning på skivans uppåtgående sida kan få arbetsstycket att flyga upp och orsaka skada.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?