Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 50321 Luftskivslipmaskin Industrial 0.7 Hk 4-1 / 2 In | AA4VKB 13F679

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA4VKB Modell: 50321Korsreferens: 13F679

Få det Maj 7, Tisdag
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
12 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskivslipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8
CFM @ Full belastning32
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet11,000 rpm
Hantera materialGummi
Husets materialGummi
HP0.7
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6.625 "
Pad ansikts typMetallmontering
Padstorlek4.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8460908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dynabrade 50321 luftskivslipmaskin är lämplig för slipning och utjämning av ytor av hårda material, såsom trä, metall och plast.

Funktioner:

  • Den inkluderar en skivdyna för enkel installation/borttagning av slitsade slipskivor med mitthål.
  • Den har en precisionsbalanserad 0.7 hk motor för att leverera en snabb roterande rörelse med hastigheter upp till 11000 rpm.
  • Detta industriella verktyg har en kompakt, ergonomisk design som ger maximal kontroll och komfort.
  • Den kommer också med ett avtagbart sidohandtag för ökad komfort och enkel användning i svåråtkomliga utrymmen.
  • Slipmaskinen är regulatorstyrd för att hålla hastigheten under tung belastning och inkluderar en ljuddämpare för att minska ljudnivån.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur tar man isär skivfästet?

A.

  • Ta bort skivfästet och sidohandtaget.
  • Placera maskinhuset i ett mjukt skruvstäd. Dra inte åt skruvstädet för hårt för att förhindra skador.
  • Vrid skivans lock medurs och ta bort det.
  • Dra ut motorenheten från huset.
  • Ta bort ljuddämparlocket genom att använda en 12 mm insexnyckel för att skruva loss den från höljet.
  • Skruva loss inloppsbussningen och ta bort den.

F. Vilken funktion har en gasreglage?

A. En gasreglage är lämplig för att styra slipmaskinens hastighet och eliminera tryckpunkten på handflatan för att minska förarens trötthet.

F. Vad är syftet med ett säkerhetslås?

A. Säkerhetslåsspaken förhindrar oavsiktlig gaspådrag när den inte används.

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialHusets materialPadstorlekStrypaPris
DYNABRADE 50324 Luftskivor slipmaskin Industrial 0.7 hk 4 tum | AB8FMV 25H861 50324KompositKomposit4"Trigger12 105 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 50321 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 4-1/2 In
12 447 kr /enhet