Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52515 Rätvinklig luftskivslipslipare 0.55 | AB8FPZ 25H915

DYNABRADE 52515 Rättvinklat luftskivslipljus 0.55

Finns i lager
Artikel: AB8FPZ Modell: 52515Korsreferens: 25H915

Få det Maj 7, Tisdag
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
8 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRät vinkelskärslip
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8.25
CFM @ Full belastning33
DutySvagt
AvgastypBakre
Gratis hastighet15,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.55
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6"
Pad ansikts typFenol
Padstorlek4.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5885
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPadstorlekGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyAvgastypHPMin. SlangstorlekTotal längdPris
DYNABRADE 47821 Luftskivor med rät vinkel, industriell 0.4 hk | AB8FLW 25H839 478212"6.2525IndustriFront0.41 / 4 "5"10 423 kr
DYNABRADE 48531 Luftskivor med rät vinkel, industriell 0.4 hk | AB8FMJ 25H851 485313"5.2521IndustriBakre0.41 / 4 "7.375 "10 715 kr
DYNABRADE 50561 Luftskivor med rät vinkel, industriell 0.4 hk | AB8FMZ 25H865 505613"5.2521IndustriBakre0.41 / 4 "10.5 "14 166 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52515 Rättvinklat luftskivslipljus 0.55
8 365 kr /enhet