Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 50561 Luftskivor med rät vinkel, industriell 0.4 hk | AB8FMZ 25H865

DYNABRADE 50561 Rättvinklad luftskivslip Industriell 0.4 hk

Finns i lager
Artikel: AB8FMZ Modell: 50561Korsreferens: 25H865

Få det Maj 7, Tisdag
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
14 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRät vinkelskärslip
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.25
CFM @ Full belastning21
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet15,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.4
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd10.5 "
Pad ansikts typLåsa
Padstorlek3"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek1/4 "-20
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPadstorlekGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyAvgastypHPMin. SlangstorlekTotal längdPris
DYNABRADE 47821 Luftskivor med rät vinkel, industriell 0.4 hk | AB8FLW 25H839 478212"6.2525IndustriFront0.41 / 4 "5"10 423 kr
DYNABRADE 48531 Luftskivor med rät vinkel, industriell 0.4 hk | AB8FMJ 25H851 485313"5.2521IndustriBakre0.41 / 4 "7.375 "10 715 kr
DYNABRADE 52515 Rätvinklig luftskivslipslipare 0.55 | AB8FPZ 25H915 525154.5 "8.2533SvagtBakre0.553 / 8 "6"8 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 50561 Rättvinklad luftskivslip Industriell 0.4 hk
14 166 kr /enhet