Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52590 Rätvinklig luftskivor slipmaskin Industrial 0.33 hk | AB8FQE 25H921

DYNABRADE 52590 Rättvinklad luftskivslip Industriell 0.33 hk

Finns i lager
Artikel: AB8FQE Modell: 52590Korsreferens: 25H921
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
5 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRät vinkelskärslip
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5
CFM @ Full belastning20
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet18,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.33
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd4.5 "
Pad ansikts typLåsa
Padstorlek2"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek3/8 "-24
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.04
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPadstorlekLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningHantera materialHPMin. SlangstorlekTotal längdPris
DYNABRADE 54400 Rätvinklig luftskivor slipmaskin Industrial 0.7 hk | AA4VKF 13F683 544003"3 / 8 "NPT10.2541Gummi0.73 / 8 "8.5 "13 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52590 Rättvinklad luftskivslip Industriell 0.33 hk
5 793 kr /enhet