Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52678 Luftkvarn Utökad 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FQN 25H929

DYNABRADE 52678 Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm

Finns i lager
Artikel: AB8FQN Modell: 52678Korsreferens: 25H929

Få det Maj 6, Måndag
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
10 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.0
CFM @ Full belastning40.0
Hylsa1 / 4 "
AvgasrörBakre
Gratis hastighet18,000 rpm
Kvarn typUtökad
Hantera materialKomposit
HP1.0
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd15.375 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.11
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)11.11
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Gearless, Governor Controlled

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetHPMin. SlangstorlekTotal längdPris
DYNABRADE 48350 Air Die Grinder Extended 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AB8FME 25H847 483501 / 4 "NPT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"6 083 kr
DYNABRADE 52679 Luftformkvarn Utökad 20k varv / min 1.0 Hp 44cfm | AB8FQP 25H930 526793 / 8 "NPT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "11 495 kr
DYNABRADE 53502 Luftformkvarn Utökad 20k varv / min 0.5 hk 31cfm | AB8FRC 25H943 535021 / 4 "NPT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "9 708 kr
DYNABRADE 53532 Luftformkvarn Utökad 18k varv / min 1.0 Hk 40cfm | AB8FRF 25H946 535323 / 8 "NPT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "18 732 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52678 Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm
10 723 kr /enhet