Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 52802 rätvinklig luftskivslip Industriell 1.3 hk | AB8FQW 25H936

DYNABRADE 52802 Rättvinklad luftskivslip Industriell 1.3 hk

Finns i lager
Artikel: AB8FQW Modell: 52802Korsreferens: 25H936

Få det Maj 7, Tisdag
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
13 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRät vinkelskärslip
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10
CFM @ Full belastning40
DutyIndustri
AvgastypSida
Gratis hastighet7200 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP1.3
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd10 "
Pad ansikts typGummi
Padstorlek7"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke-Vacuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGratis hastighetPris
DYNABRADE 53868 Luftskivor med rät vinkel, industriell 1.3 Hk | AB8FRK 25H951 538688500 rpm13 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 52802 Rättvinklad luftskivslip Industriell 1.3 hk
13 528 kr /enhet