Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 57910 Pneumatisk slipmaskinssats | AB8FTL 25H975

DYNABRADE 57910 Pneumatisk finslipsats

Finns i lager
Artikel: AB8FTL Modell: 57910Korsreferens: 25H975
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
10 848 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftslipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.0
CFM @ Full belastning20
AvgastypBakre
Gratis hastighet15,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.12
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd9"
Pad ansikts typKrok och PSA
Padstorlek2-7/8" x 3-1/8"
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumIcke vakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.18
Fartygets höjd (cm)10.48
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgastypGratis hastighetHPTotal längdPadstorlekPris
DYNABRADE 57400 Pneumatisk slipmaskin 0.3 hk | AB8FRZ 25H964 574004.518Bakre2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"12 704 kr
DYNABRADE 57405 Pneumatisk efterbehandlingsslip utan vakuum | AB8FTA 25H965 574054.518Bakre2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"13 566 kr
DYNABRADE 57407 Pneumatisk slipmaskin 0.3 hk | AB8FTB 25H966 574074.518Bakre2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"14 252 kr
DYNABRADE 57800 Pneumatisk slipmaskin ej vakuum | AB8FTF 25H970 578004.016Bakre8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"9 155 kr
DYNABRADE 57810 Pneumatisk slipmaskin 0.24 Hk | AB8FTG 25H971 578104.016Bakre10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"8 063 kr
DYNABRADE 57814 Pneumatisk slipmaskin Centralvakuum | AB8FTH 25H972 578144.016Bakre10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"9 513 kr
DYNABRADE 57900 Pneumatisk slipmaskin 0.12 hk | AB8FTJ 25H973 579005.020Bakre15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"9 384 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 57910 Pneumatisk finslipsats
10 848 kr /enhet