Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 tum | AB8FTQ 25H979

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 Inch

Finns i lager
Artikel: AB8FTQ Modell: 58411Korsreferens: 25H979
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
10 543 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Random Orbital Sander
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.75
CFM @ Full belastning23
AvgastypBakre
Gratis hastighet10,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.45
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Orbit Dia.3 / 16 "
Total längd12.5 "
Pad ansikts typVinyl eller krok ansikte
Padstorlek8"
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1
Fartygets höjd (cm)14.29
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGratis hastighetPris
DYNABRADE 58446 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 tum | AB8FTZ 25H987 58446900 rpm9 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 58411 Air Random Orbital Sander 0.45hk 8 Inch
10 543 kr /enhet