Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Sander 0.25hk 3-1 / 2 tum | AB8FUN 25J001

DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Sander 0.25hk 3-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8FUN Modell: 59019Korsref: 25J001
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
4 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Random Orbital Sander
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.5
CFM @ Full belastning14
AvgastypBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.25
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Orbit Dia.3 / 16 "
Total längd7"
Pad ansikts typVinyl eller krok ansikte
Padstorlek3.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/16 "-24
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOrbit Dia.Total längdPris
DYNABRADE 59015 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1 / 2 tum | AB8FUM 25H999 590153 / 16 "6"3 910 kr
DYNABRADE 59030 Air Random Orbit Sander 0.25hp 3-1/2 Tum | AB8FUR 25J004 590303 / 32 "6"3 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Sander 0.25hk 3-1/2 tum
4 004 kr /enhet