DYNABRADE Air Random Orbital Sander med 3-1 / 2 "vinyl eller Hook Face Pad


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 3.5 , CFM @ Full belastning: 14 , Avgastyp: Bakre , Fri hastighet: 12,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Husmaterial: Komposit , HP: 0.25 , Min. Slangstorlek: 1 / 4 " , Kuddstorlek: 3.5 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Nej
StilModellOrbit Dia.Total längdPris (ex moms)
A
59019
3 / 16 "7"4 004 SEK
B
59015
3 / 16 "6"3 910 SEK
C
59030
3 / 32 "6"3 927 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?