DYNABRADE 64207 Neddragningsbord 36 x 72 tum 1 hk 230v | AD6HLF 45J421

DYNABRADE 64207 Nedgångsbord 36 x 72 tum 1 Hp 230v

Artikel: AD6HLF Modell: 64207Korsref: 45J421
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

89 878 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedgångstabell
Förstärkare AC7.0A / tim
Filterbetyg1 mikron
HP1
Hz60
Övergripande djup72 "
Totala höjden36 "
Total bredd36 "
Fas1
Ljud nivå72 dB
Tabellstorlek36 "x 72"
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 164.25
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dynabrade 64207 downdraft slipbord tar bort luftburet damm och föroreningar som genereras under slipning. Den används med vakuum- eller icke-vakuumslipverktyg på icke-metalliska arbetsstycken. Detta Dynabrade neddragsbord har en arbetsyta på 36 X 72 tum (bredd X längd).

Funktioner:

  • Dynabrade 64207 downdraft slipbordets bordsyta har Rhino Linings-beläggning för förbättrad hållbarhet och halkskydd.
  • Den erbjuder ett dubbelt filtreringssystem genom att acceptera 1-mikrons veckade filter, en förfilterfilt (Dynabrade 64986) och ett pappersfilter från standardpappersluftfiltret (Dynabrade 64671) & UL-klassat klass I icke brännbart luftfilter ( Dynabrade 64672).
  • Detta Dynabrade neddragsbord är utrustat med två förvaringsfack för säker förvaring av verktyg och tillbehör.
  • Den har fyra 5-tums (127 mm) diameter hjul för enkel manövrerbarhet till önskad plats.
  • Två dammtäta eluttag på denna enhet används för att driva olika verktyg.
  • Den har en elmotor på 1 hk (746W) för att erbjuda ett maximalt luftflöde på 3000 cfm.

Kompatibla tillbehör:

  • Dynabrade 64180 & 64181 Verktygsförvaringssystem: Dessa magnetverktygshållare/trågenheter är lämpliga för förvaring av verktyg som används vid slipning.
  • Dynabrade 66310 LED Light Bar: Denna justerbara 2-positions ljusbalk används för att lysa upp arbetsbordet.
  • Dynabrade 66347 Ersättningsarbetsyta: Denna arbetsyta med MAR-fri beläggning passar över detta neddragsbord för att ersätta den skadade arbetsytan.
  • Dynabrade 66311 tillbehörspanelsats: Denna sats innehåller en filterregulator (FR) och ett verktygsgrenrör för att filtrera bort luften samtidigt som luftflödet kontrolleras.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man hjul i detta Dynabrade 64207 neddragsslipbord?

A.

  • Spänn / spänn bordet för att garantera säkerheten när du monterar hjulen på plats.
  • Montera 4 sågtandade flänsskruvar och 4 låsmuttrar i botten av skåpet för varje hjul. Låsmuttrar bör installeras internt.
  • Använd 2 fasta hjul i ena änden av bordet & 2 låsande svängbara hjul i motsatta änden av bordet.
  • Efter att hjulen är monterade på plats, sänk bordet på marken. Nedgångsbordet är nu klart för drift.
  • När bordet har nått önskad plats, lås båda de svängbara hjulen för att förhindra att bordet förskjuts under drift

F. Vilken ljudnivå har detta Dynabrade 64207 slipbord med neddrag?

S. Detta Dynabrade 64207 downdraft-bord har en ljudnivå på 72 dB.

F. Vad är den elektriska märkningen för detta Dynabrade 64207 neddragsslipbord?

A. Detta Dynabrade 64207 neddragsbord accepterar 230V, enfas, 60 Hz elförsörjning med 7A ström.

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACÖvergripande djupTotal breddFasSpänningPris
DYNABRADE 64205 Neddragningsbord 33 x 41 tum 1 hk 230v | AD6HKW 45J412 642057.0A / tim41 "33 "123079 515 kr
DYNABRADE 63208 Neddragningsbord 33 x 41 tum 1 hk 460v | AD6HKX 45J413 632082.0A / tim41 "33 "346083 658 kr
DYNABRADE 64201 Neddragningsbord 33 x 41 tum 1 hk 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0A / tim41 "33 "111579 103 kr
DYNABRADE 64208 Slipbord, 33" B x 41" L, 1 hk, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0A / tim41 "33 "323083 658 kr
DYNABRADE 64206 Neddragningsbord 33 x 60 tum 1 hk 230v | AD6HLA 45J416 642067.0A / tim60 "33 "123081 957 kr
DYNABRADE 63209 Neddragningsbord 33 x 60 tum 1 hk 460v | AD6HLB 45J417 632092.0A / tim60 "33 "346085 238 kr
DYNABRADE 64209 Neddragningsbord 33 x 60 tum 1 hk 230v | AD6HLC 45J418 642094.0A / tim60 "33 "323085 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 64207 Nedgångsbord 36 x 72 tum 1 Hp 230v
89 878 kr /enhet