DYNABRADE 63208 Neddragningsbord 33 x 41 tum 1 hk 460v | AD6HKX 45J413

DYNABRADE 63208 Nedgångsbord 33 x 41 tum 1 Hp 460v

Finns i lager
Artikel: AD6HKX Modell: 63208Korsref: 45J413

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedgångstabell
Förstärkare AC2.0A / tim
Filterbetyg1 mikron
HP1
Hz60
Övergripande djup41 "
Totala höjden36 "
Total bredd33 "
Fas3
Ljud nivå72 dB
Tabellstorlek33 "x 41"
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 123.75
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vakuumsug CFM (3000)

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACÖvergripande djupTotal breddFasSpänningPris
DYNABRADE 64205 Neddragningsbord 33 x 41 tum 1 hk 230v | AD6HKW 45J412 642057.0A / tim41 "33 "123079 515 kr
DYNABRADE 64201 Neddragningsbord 33 x 41 tum 1 hk 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0A / tim41 "33 "111579 103 kr
DYNABRADE 64208 Slipbord, 33" B x 41" L, 1 hk, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0A / tim41 "33 "323083 658 kr
DYNABRADE 64206 Neddragningsbord 33 x 60 tum 1 hk 230v | AD6HLA 45J416 642067.0A / tim60 "33 "123081 957 kr
DYNABRADE 63209 Neddragningsbord 33 x 60 tum 1 hk 460v | AD6HLB 45J417 632092.0A / tim60 "33 "346085 238 kr
DYNABRADE 64209 Neddragningsbord 33 x 60 tum 1 hk 230v | AD6HLC 45J418 642094.0A / tim60 "33 "323085 781 kr
DYNABRADE 64207 Neddragningsbord 36 x 72 tum 1 hk 230v | AD6HLF 45J421 642077.0A / tim72 "36 "123089 878 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 63208 Nedgångsbord 33 x 41 tum 1 Hp 460v
83 658 kr /enhet