DYNABRADE 64208 Slipbord, 33" B x 41" L, 1 hk, 230 V | AD6HKZ 45J415

DYNABRADE 64208 Downdraft slipbord, 33" B x 41" L, 1 hk, 230 V

Finns i lager
Artikel: AD6HKZ Modell: 64208Korsref: 45J415

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedgångstabell
Förstärkare AC4.0A / tim
Filterbetyg1 mikron
HP1
Hz60
Övergripande djup41 "
Totala höjden36 "
Total bredd33 "
Fas3
Ljud nivå72 dB
Tabellstorlek33 "x 41"
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 123.75
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dynabrade 64208 downdraft slipbord är lämpligt för slipning av trä eller obrännbara material samtidigt som miljön hålls ren genom att eliminera föroreningar och luftburet damm.

Funktioner:

  • Dynabrade 64208 neddragsslipbord har en bordsyta belagd med Rhino-foder för att förhindra glidning.
  • Den levereras med två dammtäta eluttag och en 746W motor för högeffektdrift.
  • Detta neddragsbord är utrustat med två praktiska förvaringsfack och hjul med en diameter på 127 mm för enkel förvaring och manövrerbarhet av bordet.
  • Den har dessutom dubbel filtrering med en förfilterfilt och standard luftfilter av papper eller UL-klassat klass I icke brännbart luftfilter för att eliminera föroreningar.

Kompatibla tillbehör:

  • Dynabrade 64696, 64697 och 64698 etiketter: Dessa etiketter är idealiska för att beteckna den frekventa elektriska varningen, gnistvarning och information för slipbordet för en säker miljö.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan Dynabrade 64208 downdraft-bord ställas in?

A.

  • För att säkerställa att luftdammen fungerar effektivt, ta bort kartongremsorna från bordets undersida.
  • Sätt två styva hjul och två svängbara hjul på plats.
  • För att stabilisera bordet, placera det i arbetsområdet och lås de svängbara hjulen.
  • Placera de medföljande filtren och förfiltret.
  • Innan du ansluter en sladd till ett jordat nätaggregat, se till att toppen är stängd och att strömmen är avstängd.

F. Vilken är den maximala ljudnivån som produceras av detta ståbord?

A. 72 dB.

F. Hur underhåller man detta slipbord?

A.

  • Rengör alltid veckade filter och förfiltrera regelbundet.
  • Använd en borste eller torr trasa för att rengöra den övre ytan.
  • Undvik alkohol för rengöring av de övre ytorna.
  • Det är obligatoriskt att rengöra filter var 30-60:e dag beroende på användning.
  • För att säkerställa korrekt sittande, dammsug filterstödskenorna regelbundet.

F. Vilken filterklass har Dynabrade 64208 slipbord?

A. 1 mikron.

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACÖvergripande djupTotal breddFasSpänningPris
DYNABRADE 64205 Neddragningsbord 33 x 41 tum 1 hk 230v | AD6HKW 45J412 642057.0A / tim41 "33 "123079 515 kr
DYNABRADE 63208 Neddragningsbord 33 x 41 tum 1 hk 460v | AD6HKX 45J413 632082.0A / tim41 "33 "346083 658 kr
DYNABRADE 64201 Neddragningsbord 33 x 41 tum 1 hk 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0A / tim41 "33 "111579 103 kr
DYNABRADE 64206 Neddragningsbord 33 x 60 tum 1 hk 230v | AD6HLA 45J416 642067.0A / tim60 "33 "123081 957 kr
DYNABRADE 63209 Neddragningsbord 33 x 60 tum 1 hk 460v | AD6HLB 45J417 632092.0A / tim60 "33 "346085 238 kr
DYNABRADE 64209 Neddragningsbord 33 x 60 tum 1 hk 230v | AD6HLC 45J418 642094.0A / tim60 "33 "323085 781 kr
DYNABRADE 64207 Neddragningsbord 36 x 72 tum 1 hk 230v | AD6HLF 45J421 642077.0A / tim72 "36 "123089 878 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNABRADE 64208 Downdraft slipbord, 33" B x 41" L, 1 hk, 230 V
83 658 kr /enhet