DYNAFORM 870920 Kvadratrör Isofr Grå 1/8 T x 1 tum Ytterdiameter Fyrkant 10 fot | AD6UUN 4ATP5

DYNAFORM 870920 fyrkantsrör Isofr grå 1/8 T x 1 tum Ytterdiameter fyrkantig 10 fot

Artikel: AD6UUN Modell: 870920Korsreferens: 4ATP5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

721SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgMörkgrå
Inuti torget3 / 4 "
Längd10ft.
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialIsoftalisk polyester brandhämmande harts (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Betyg-100 grader F.
Utanför torget1"
Utanför kvadrat tolerans+/- 0.020 "
Harts TypIsofr
Draghållfasthet30,000 psi
TypFyrkant
Vägg tjocklek0.125 "
Väggtjocklekstolerans+/- 0.019 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransVägg tjocklekPris
DYNAFORM 870860 Kvadratrör Isofr Grå 1/8 T x 1 tum Ytterdiameter Kvadrat 5 fot | AD6UUG 4ATN8 8708605ft.+/- 0.1875 "0.125 "391SEK
DYNAFORM 870870 Square Tube Isofr Grey 1/8 T x 1.5 inch Ytterdiameter Square 5 Feet | AD6UUH 4ATN9 8708705ft.+/- 0.1875 "0.125 "966SEK
DYNAFORM 870880 Kvadratrör Isofr Grå 1/8 T x 2 tum Ytterdiameter Kvadrat 5 fot | AD6UUJ 4ATP1 8708805ft.+/- 0.1875 "0.125 "2 333 kr
DYNAFORM 870890 Kvadratrör Isofr Grå 1/4 T x 2 tum Ytterdiameter Fyrkant 5 fot | AD6UUK 4ATP2 8708905ft.+/- 0.1875 "0.25 "1 257 kr
DYNAFORM 870900 Kvadratrör Isofr Grå 1/4 T x 3 tum Ytterdiameter Fyrkant 5 fot | AD6UUL 4ATP3 8709005ft.+/- 0.1875 "0.25 "1 825 kr
DYNAFORM 870910 Kvadratrör Isofr Grå 1/4 T x 4 tum Ytterdiameter Fyrkant 5 fot | AD6UUM 4ATP4 8709105ft.+/- 0.1875 "0.25 "2 240 kr
DYNAFORM 870930 Kvadratrör Isofr Grå 1/8 T x 1.5 tum Ytterdiameter Fyrkant 10 fot | AD6UUP 4ATP6 87093010ft.+/- 0.125 "0.125 "2 205 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAFORM 870920 fyrkantsrör Isofr grå 1/8 T x 1 tum Ytterdiameter fyrkantig 10 fot
721SEK /enhet