Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARLEC 5001TRKC Retentionsknapp Mas-bt 1-8 90 grader med hål | AC2RZN 2MLR3

PARLEC 5001TRKC Retention Knob Mas-bt 1-8 90 grader med hål

Finns i lager
Artikel: AC2RZN Modell: 5001TRKCKorsreferens: 2MLR3
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
664SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRetentionsknapp
Vinkel90 grader
Diameter0.904 "
Hål Dia.0.25 "
Längd1.378 "
Halsdia.0.667 "
Total längd3.07 "
Stil1
Tråd storlek1-8
TypMAS-BT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelDiameterLängdHalsdia.Total längdTråd storlekPris
PARLEC 4005TRK Retention Knob Mas-bt 5 / 8-11 45 Degree | AC2RYZ 2MLN8 4005 TRK45 grader0.588 "0.988 "0.393 "2.13 "5 / 8-11495SEK
PARLEC 4009TRK Retention Knob Mas-bt 5 / 8-11 45 Degree | AC2RZD 2MLP3 4009 TRK45 grader0.588 "0.99 "0.393 "2.12 "5 / 8-11494SEK
PARLEC 5001TRK Retentionsknapp Mas-bt 1-8 90 grader | AC2RZM 2MLR2 5001 TRK90 grader0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8567SEK
PARLEC 5005TRK Retention Knopp Mas-bt 1-8 45 grader | AC2RZP 2MLR4 5005 TRK45 grader0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8479SEK
PARLEC 5005TRKC Retentionsknapp Mas-bt 1-8 45 grader med hål | AC2RZQ 2MLR5 5005TRKC45 grader0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8664SEK
PARLEC 5014TRK Retentionsknapp Mas-bt 1-8 60 grader | AC2RZR 2MLR6 5014 TRK60 grader0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8567SEK
PARLEC 5014TRKC Retention Knopp Mas-bt 1-8 60 grader med hål | AC2RZT 2MLR7 5014TRKC60 grader0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8664SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARLEC 5001TRKC Retention Knob Mas-bt 1-8 90 grader med hål
664SEK /enhet