Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNAFORM 870980 Rd Tube Isofr Gry 1 Ytterdiameter x 1/8 tum vägg 5 fot | AD6UUV 4ATR2

DYNAFORM 870980 Rd Tube Isofr Gry 1 Ytterdiameter x 1/8 tum vägg 5 fot

Finns i lager
Artikel: AD6UUV Modell: 870980Korsreferens: 4ATR2
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
427SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlasfiberrörslager
FärgMörkgrå
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd5ft.
Längdtolerans+/- 0.1875 "
MaterialIsoftalisk polyester brandhämmande harts (ISOFR)
Max. Temp.150 grader F
Min. Temp. Betyg-100 grader F
Utanför Dia.1"
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.020 "
Draghållfasthet30,000 psi
Vägg tjocklek1 / 8 "
Väggtjocklekstolerans+/- 0.019 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdLängdtoleransUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransVägg tjocklekPris
DYNAFORM 870990 Rd Tube Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 tum vägg 5 fot | AD6UUW 4ATR3 8709901.25 "5ft.+/- 0.1875 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "981SEK
DYNAFORM 871000 Rd Tube Isofr Gry 2 Ytterdiameter x 1/4 tum vägg 5 fot | AD6UUX 4ATR4 8710001.5 "5ft.+/- 0.1875 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "1 866 kr
DYNAFORM 871010 Rd Tube Isofr Gry 1 Od x 1/8 tum vägg 10 fot | AD6UUY 4ATR5 8710103 / 4 "10ft.+/- 0.125 "1"+/- 0.020 "1 / 8 "836SEK
RFQ
DYNAFORM 871020 Rd Tube Isofr Gry 1.5 Od x 1/8 tum vägg 10 fot | AD6UUZ 4ATR6 8710201.25 "10ft.+/- 0.125 "1.5 "+/- 0.020 "1 / 8 "1 375 kr
RFQ
DYNAFORM 871030 Rd Tube Isofr Gry 2 Od x 1/4 tum vägg 10 fot | AD6UVA 4ATR7 8710301.5 "10ft.+/- 0.125 "2"+/- 0.040 "1 / 4 "3 875 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAFORM 870980 Rd Tube Isofr Gry 1 Ytterdiameter x 1/8 tum vägg 5 fot
427SEK /enhet