DYNAFORM 871050 Vinkel Vefr 1/4 tum T 1 x 1 1/2 tum Ben 20 fot | AD6VBX 4AUR9

DYNAFORM 871050 Vinkel Vefr 1/4 tum T 1 x 1 1/2 tum Ben 20 fot

Finns i lager
Artikel: AD6VBX Modell: 871050Korsreferens: 4AUR9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 785 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkellager
VinkelEZ-vinkel (R)
FärgMörkgrå
FinishSmooth
Benlängd1 "x 1-1 / 2"
Benlängdstolerans+/- 0.094 "
Längd20ft.
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialVinyl Ester brandhämmande harts (VEFR)
Max. Temp.180 grader F
Min. Temp. Betyg-100 grader F
Draghållfasthet30,000 psi
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdPris
DYNAFORM 871040 Vinkel Vefr 1/4 tum T 2 x 1 1/2 tum Ben 20 fot | AD6VBW 4AUR8 8710402 "x 1-1 / 2"3 410 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNAFORM 871050 Vinkel Vefr 1/4 tum T 1 x 1 1/2 tum Ben 20 fot
2 785 kr /enhet