Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 108085-1000 Skopa Hdpe 1000ml | AF4TPY 9JVJ2

DYNALON 108085-1000 Skopa Hdpe 1000ml

Finns i lager
Artikel: AF4TPY Modell: 108085-1000Korsreferens: 9JVJ2
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
722SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa
Kapacitet1000mL
FärgWhite
handtag Längd10 "
MaterialPolyeten med hög densitet
Total längd16 "
Total bredd5 1 / 3 "
TypSkopa
Arbeta Temp.120 grader C (248 grader F)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitethandtag LängdMaterialTotal längdTotal breddTypPris
DYNALON 108085-250 Skopa Hdpe 250ml | AF4AMB 8NAA5 108085-250250mL9"Polyeten med hög densitet13 "3 1 / 3 "Skopa285SEK
DYNALON 108085-100 Skopa Hdpe 100ml | AF4BWT 8PF90 108085-100100mL9"Polyeten med hög densitet12 "2 1 / 3 "Skopa260SEK
DYNALON 108085-50 Skopa Hdpe 50ml | AF4MGE 9CDZ3 108085-5050 ml9"Polyeten med hög densitet11.5 "2"Skopa238SEK
DYNALON 606065 Skopa Hdpe 65ml | AF4NMQ 9DML4 60606565mL2.75 "HDPE7.25 "2.75 "Korrosionsbeständig47SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 108085-1000 Skopa Hdpe 1000ml
722SEK /enhet