Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 108085-250 Skopa Hdpe 250ml | AF4AMB 8NAA5

DYNALON 108085-250 Skopa Hdpe 250ml

Finns i lager
Artikel: AF4AMB Modell: 108085-250Korsreferens: 8NAA5

Få det Maj 20, Måndag
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
285SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa
Kapacitet250mL
FärgWhite
handtag Längd9"
MaterialPolyeten med hög densitet
Total längd13 "
Total bredd3 1 / 3 "
TypSkopa
Arbeta Temp.120 grader C (248 grader F)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitethandtag LängdMaterialTotal längdTotal breddTypPris
DYNALON 108085-100 Skopa Hdpe 100ml | AF4BWT 8PF90 108085-100100mL9"Polyeten med hög densitet12 "2 1 / 3 "Skopa260SEK
DYNALON 108085-50 Skopa Hdpe 50ml | AF4MGE 9CDZ3 108085-5050 ml9"Polyeten med hög densitet11.5 "2"Skopa238SEK
DYNALON 606065 Skopa Hdpe 65ml | AF4NMQ 9DML4 60606565mL2.75 "HDPE7.25 "2.75 "Korrosionsbeständig47SEK
DYNALON 108085-1000 Skopa Hdpe 1000ml | AF4TPY 9JVJ2 108085-10001000mL10 "Polyeten med hög densitet16 "5 1 / 3 "Skopa722SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 108085-250 Skopa Hdpe 250ml
285SEK /enhet