Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 159565-4 90 Tube Holder Blood Bank Clear Bredd 2.5 | AC9VZA 3KVT1

DYNALON 159565-4 90 Slanghållare Blodbank klar bredd 2.5

Finns i lager
Artikel: AC9VZA Modell: 159565-4Korsreferens: 3KVT1
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
1 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlood Bank Cross Match innehavare
FärgRensa
Djup13.25 "
DiameterVarierar
bildad6x15
Höjd2.5 "
Rymmer6Ea 16Mm givare provrör; 84Ea 10-13Mm givarserum och cellsuspension, Abo, Rh, antikropp och screening
Längd13.25 "
MaterialAkryl
Antal fack90 Platser
Antal spelautomater90 Platser
Rörstorlek84:10 till 13 mm, 6:16 mm
TypFullt rack
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupbildadRymmerLängdAntal fackRörstorlekTypPris
DYNALON 159565-1 24 rörhållare blodbank klar bredd 2.5 | AC9VYX 3KVR1 159565-12.5 "11.5 "2x124Ea 16Mm provrör; 20Ea 10Mm rör med tvärmatchning11.5 "24 Platser20:10 mm, 4:16 mmFullt rack584SEK
DYNALON 159565-2 29 Rörhållare Blodbank klar bredd 2.5 | AC9VYY 3KVR4 159565-22.5 "8.75 "3x9,1x21Ea 16 mm provrör; 1Ea 13mm pilotrörsserum; 27 Ea 10 mm fenotyp, genotyp och tvärmatchrör8.75 "29 Platser1:13 mm, 1:16 mm, 27:10 mmFullt rack592SEK
DYNALON 159565-3 Rörhållare Blodbank klar bredd 2.5 | AC9VYZ 3KVR7 159565-33.75 "--1ea 16 mm patient; 1ea serumrör; 1ea cellsuspensionsrör; 4ea 10mm-14mm vidarebefordran av gruppdrivenheter; 3ea omvänd grupperingsrör; 16 ett större tvärmatchrör; 12ea mindre tvärmatchrör10 "--1 Tier767SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 159565-4 90 Slanghållare Blodbank klar bredd 2.5
1 660 kr /enhet