SQUARE D PXF-serie påskruvade brytare


Filter
AIC-betyg: 100kAIC @ 480V , Ramtyp: PXF , Antal polacker: 3
StilModellAmpsSpänningPris (ex moms)
A
PXF361200
1200A600V-
RFQ
A
PXF361200G
1200A600V-
RFQ
B
PXF361600
1600600-
RFQ
A
PXF361600G
1600A600V-
RFQ
A
PXF362000
2000A600V-
RFQ
A
PXF362000G
2000A600V340 321 SEK
RFQ
A
PXF362500
2500A600V453 213 SEK
RFQ
A
PXF362500G
2500A600V567 206 SEK
RFQ

PXF-serie påskruvade brytare

Square D PXF-seriebrytare är speciellt utformade för att ge elektrisk kretsskydd mot skador orsakade av överbelastning och kortslutningsförhållanden. Dessa UL-listade enheter har en unik MicroLogic icke-utbytbar resa för att leverera både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner. De är integrerade med en påmonterad monteringsdesign för att säkerställa enkel installation i kompakta utrymmen och ger strömvärden upp till 2500A vid en maximal avbrottskapacitet på 100kA vid 480VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?