Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 342555-0SET Trattuppsättning pulver blandade trattar - Förpackning med 6 | AC9WBG 3KWP2

DYNALON 342555-0SET Trattset med olika pulvertrattar - 6 st

Finns i lager
Artikel: AC9WBG Modell: 342555-0SETKorsreferens: 3KWP2
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
799SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in pulvertratt
Färggenomskinlig
TrattmaterialPolyproylen
Tratt Max OD2.75 ", 4.16", 6.4375 "
Trattens topp-ID2.6, 3.9, 5.9 "
Totala höjden2.75 ", 3.75", 5.125 "
Stam OD0.63, 9, 1.22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Wide Stem, Autoclavable; För pulver, innehåller två trattar i varje storlek.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 342555-0SET Trattset med olika pulvertrattar - 6 st
799SEK /packa