Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 3UDT8 Flaskfyrkant med handtag 10 L Azlon | AD2UEV

DYNALON 3UDT8 Flaskfyrkant Med Handtag 10 L Azlon

Finns i lager
Artikel: AD2UEV Modell: 3UDT8
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
1 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
Kroppsfärggenomskinlig
Body Materialpolypropylen
Kapacitet10L
StängningsfärgWhite
Stängningsmaterialpolypropylen
Djup9.312 "
Examensintervall10 till 2L
Avdelningar för examen1L
Höjd14.5 "
Munbrett
Skruvstängningsstorlek90mm
FormaÅttkantig
Bredd9.312 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)24.77
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kraftig konstruktion, autoklaverbar, offsethals för enklare fyllning och hällning, rymdbesparande fyrkantig form

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstängningsstorlekKapacitetStängningsfärgFormaBreddDjupDiameterExamensintervallförp. Antal.Pris
DYNALON 202445-1000 Flaska med bred mun Grad 1000 ml - Förpackning med 5 | AD2RXD 3TTR1 202445-100063mm1,000mLWhiteRunda--3.7 "100 till 1000 ml51 380 kr
DYNALON 202445-2000 Flaska vid mun mun 2000 Ml | AD2RXG 3TTR4 202445-200063mm2,000mLWhiteRunda--4.719 "100 till 2000 ml1479SEK
DYNALON 3UDT5 Flaskor med handtag 5 L Azlon | AD2UEU 3UDT545mm5,000mLWhiteÅttkantig7.48 "7.48 "-5 till 1L1830SEK
DYNALON 3UDU2 Flaskfyrkant med handtag 20 L Azlon | AD2UEW 3UDU290mm20LWhiteÅttkantig11.75 "11.75 "-20 till 3L11 689 kr
DYNALON 501505-0060 Flaskgrad påskrivning 60 ml - Förpackning med 12 | AD2UEX 3UDU6 501505-006033mm60 ml / 2 oz.NaturalRunda--1.565 "10 till 60 ml / 0.5 till 2 oz.121 039 kr
DYNALON 501505-0125 Flaska Grad Skriv-på 125ml-Förpackning med 12 | AD2UEY 3UDU9 501505-012538mm125 ml / 4 oz.WhiteRunda--1.95 "20 till 120 ml / 0.5 till 4 oz.121 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 3UDT8 Flaskfyrkant Med Handtag 10 L Azlon
1 335 kr /enhet