DYNALON Polypropylenflaska


Filter
Grundmaterial: Plast , Kroppsfärg: genomskinlig , Kroppsmaterial: polypropylen , Stängningsmaterial: polypropylen , Mun: brett
StilModellSkruvstängningsstorlekKapacitetStängningsfärgFormaBreddDjupDiameterExamensintervallförp. Antal.Pris (ex moms)
A
501505-0060
33mm60 ml / 2 oz.NaturalRunda--1.565 "10 till 60 ml / 0.5 till 2 oz.121 039 SEK
A
501505-0125
38mm125 ml / 4 oz.WhiteRunda--1.95 "20 till 120 ml / 0.5 till 4 oz.121 079 SEK
B
3UDT5
45mm5,000mLWhiteÅttkantig7.48 "7.48 "-5 till 1L1830 SEK
C
202445-2000
63mm2,000mLWhiteRunda--4.719 "100 till 2000 ml1479 SEK
D
202445-1000
63mm1,000mLWhiteRunda--3.7 "100 till 1000 ml51 380 SEK
E
3UDT8
90mm10LWhiteÅttkantig9.312 "9.312 "-10 till 2L11 335 SEK
E
3UDU2
90mm20LWhiteÅttkantig11.75 "11.75 "-20 till 3L11 689 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?