Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 490834 Skrapa, Kort hanterad, 13 1/2 X 34.29 Cm Längd, 4 1/2 X 11.43 Cm Bredd | CP4AEU 401R42

DYNALON 490834 Skrapa, korthanterad, 13 1/2 X 34.29 Cm Längd, 4 1/2 X 11.43 Cm Bredd

Finns i lager
Artikel: CP4AEU Modell: 490834Korsreferens: 401R42

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrapa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1372
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
DYNALON 208065-1000G Skopa, platt botten000 Ml, 5 35/64 X 141 mm Längd, 48 mm/1.89 tum Handtagslängd | CP4AEN 401R64 208065-1000GSkopa62 578 kr
DYNALON 208065-0100 Skopa, platt botten, 100 Ml, 67 mm/2 41/64 tum Längd, 7 29/32 X 201 mm Bredd, 12 PK | CR2ZZP 401R36 208065-0100Skopa121 403 kr
DYNALON 208065-0025 Skopa, platt botten, 25 Ml, 1 23/32 X 43.8 mm Längd, 19 mm/0.75 tum Handtagslängd, 12 PK | CP4AEP 401R37 208065-0025Skopa12643SEK
DYNALON 208065-0250 Skopa, platt botten, 250 Ml, 94 mm/3 45/64 tum Längd, 1.65 X 42 mm Handtagslängd, 12 PK | CP4AEQ 401R21 208065-0250Skopa123 101 kr
DYNALON 208065-0050 Skopa, platt botten, 50 Ml, 55.4 mm/2 3/16 tum Längd, 163 mm/6 27/64 tum Bredd, 12 PK | CP4AER 401R22 208065-0050Skopa121 052 kr
DYNALON 107154-0001 Skopa, Provtagning, 3, 785 Ml, 406 mm/15 63/64 Tum Längd, 7 63/64 X 203 mm Bredd | CP4AET 462X91 107154-0001Skopa11 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 490834 Skrapa, korthanterad, 13 1/2 X 34.29 Cm Längd, 4 1/2 X 11.43 Cm Bredd
1 412 kr /enhet