A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , Fläktvarvtal: 1588 , CFM @ 0.000-In. SP: 4585 , CFM @ 0.125-In. SP: 4503 , CFM @ 0.250-In. SP: 4422 , CFM @ 0.375-In. SP: 4341 , CFM @ 0.500-In. SP: 4259 , CFM @ 0.625-In. SP: 4178 , CFM @ 0.750-In. SP: 4079 , CFM @ 1.000-In. SP: 3880 , CFM @ 1.250-In. SP: 3656 , CFM @ 1.500-In. SP: 3389 , CFM @ 1.75-In. SP: 3055 , CFM @ 2.000-In. SP: 2566 , Höjd: 26 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 11 " , Max. BHP: 1.56 , Max. Djup: 26 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motor HP: 1.5 , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 11 " , Uttagshöjd: 22.875 " , Uttagsbredd: 22.875 " , Axel Dia.: 1" , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 23 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 fot: 22 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 22 , Hastighets kontroll: Nej , Hjuldiameter: 16 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutningscentrifugal , Bredd: 26 "
Inline kanalblåsare, Centrifugal, 16 tum
Dayton in-line kanalfläktar är konstruerade för olika lufttillförselapplikationer, såsom avgas-, insugs-, retur- eller påfyllningsluftsystem i många industriella eller kommersiella anläggningar. Dessa kanalfläktar har motorkåpa och lager för ökad livslängd. De är utrustade med kragar och paneler på varje sida för att underlätta kanalanslutningar och ger snabb åtkomst till inbyggda fläktkomponenter. Välj från en rad av dessa in-line kanalfläktar, tillgängliga i en- och trefasalternativ.